Thorn - connecteur rangée continue - ROXY CONNECTOR - 96634879

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 306 mm
longueur - 114 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
9010299339171
Réf. Sonepar
00019933917
Réf. Fournisseur
96634879
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
306 mm
longueur:
114 mm
hauteur:
47 mm
THORNECO - ROXY - Connecteur mécanique pour ligne continue
Les Atouts de l'article:
Remplacer l’embout pour une application en rangée continue permettant ainsi un raccordement mécaniquement des luminaires.Dimensions du produit : 114 mm x 306 mm x 47 mm, poids : 0,3 kg.
Les Atouts de l'article:
Remplacer l’embout pour une application en rangée continue permettant ainsi un raccordement mécaniquement des luminaires.Dimensions du produit : 114 mm x 306 mm x 47 mm, poids : 0,3 kg.




