Thorn - Contus CONTUS T L4000 BK - 96637208
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 69 mm
longueur - 4001 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010757199989
Réf. Sonepar
00019000507
Réf. Fournisseur
96637208
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
69 mm
longueur:
4001 mm
hauteur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Goulottes en acier rouler-formé, avec finition à la peinture poudrée et laque polyester noir. 5 lignes électriques de secteur (5 x 2,5mm²/16A) plus 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour intégrer un éclairage de secours en utilisant deux circuits isolés indépendamment, et 2 conducteurs ligne de contrôle (2 x 1,5mm²/10A). Connexion sans outils à l’aide d’un kit d’alimentation électrique.Dimensions : 4001 x 69 x 60 mmPoids : 6,6 kg


