Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Contus CONTUS TE L500 BK - 96637211

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Contus CONTUS TE L500 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757200012

Réf. Sonepar

00019720001

Réf. Fournisseur

96637211

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

couleur:

noir

THORN - Contus - Alimentations électriques noir - Contus CONTUS TE L500 BK

Les Atouts de l'article:

Kit Power-feed L500 en noir fabriqué en tôle d’acier profilé pour une connexion électrique à la rangée continue. Le kit consiste en deux unités, l’une comporte les borniers pour la connexion électrique et l’autre est une pièce mécanique. Ensemble, elles procurent la longueur de 500 mm qui permet à la ligne d’être totalement équipée et couverte par les luminaires CONTUS. Bornes de connexion enfichables pour 5 lignes électriques de secteur, 2 x 2 conducteurs d’éclairage de secours et 2 lignes de contrôle. Inclut des embouts et des couvercles de protection pour empêcher tout contact accidentel avec les conducteurs électriques. Dimensions : 533 x 60 x 58 mm Poids : 1,4 kg