Thorn - Contus CONTUS TM TA/TE L500 BK - 96637212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010757200029
Réf. Sonepar
00019000510
Réf. Fournisseur
96637212
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
couleur:
noir
THORN - Contus - Alimentations électriques noir - Contus CONTUS TM TA/TE L500 BK
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique centrale L500 en noir fabriquée de tôle d’acier rouler-formé pour un raccord électrique central ou une distribution de charge centrale de la rangée continue. 2 jeux avec bornes de raccordement enfichables pour 5 lignes d’alimentation secteur, 2 x 2 conducteurs d’éclairage de secours et 2 lignes de contrôle. Protection tactile pour la partie conductrice de courant. L’alimentation centrale Contus peut être couverte avec les extrémités des deux luminaires Contus qui ont une longueur d’au moins 1000 mm ou avec des bandes de recouvrement. Dimensions : 500 x 60 x 54 mmPoids : 1,3 kg
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique centrale L500 en noir fabriquée de tôle d’acier rouler-formé pour un raccord électrique central ou une distribution de charge centrale de la rangée continue. 2 jeux avec bornes de raccordement enfichables pour 5 lignes d’alimentation secteur, 2 x 2 conducteurs d’éclairage de secours et 2 lignes de contrôle. Protection tactile pour la partie conductrice de courant. L’alimentation centrale Contus peut être couverte avec les extrémités des deux luminaires Contus qui ont une longueur d’au moins 1000 mm ou avec des bandes de recouvrement. Dimensions : 500 x 60 x 54 mmPoids : 1,3 kg