Thorn - Coupleur bus armoire de distr. - LM-BK - 20735369

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur en nombre de modules - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798138035
Réf. Sonepar
00019813803
Réf. Fournisseur
20735369
Marque
Thorn
largeur en nombre de modules:
8
ZUMTOBEL - LUXMATE - Coupleur bus armoire de distr.
Les Atouts de l'article:
Coupleur de bus reliant 2 alimentations de bus (districts de bus). La fonction du coupleur de bus est d'assurer la transmission des télégrammes bus entre les districts de bus. Les courts-circuits intervenus sur un district de bus seront détectés mais ne sont pas transmis. Raccordement de réseau, côté sortie: Raccordements de bus 2 x. Raccordement par bornes à vis. Châssis pour armoire électrique en polycarbonate ininflammable, sans halogène, convient pour le montage sur rail de 35 mm selon spécifications EN 50022, température ambiante admissible 0 à +50 °C, type de protection IP20, dimensions : 140 x 90 x 59 mm, 8 unités de profondeur de 17,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Coupleur de bus reliant 2 alimentations de bus (districts de bus). La fonction du coupleur de bus est d'assurer la transmission des télégrammes bus entre les districts de bus. Les courts-circuits intervenus sur un district de bus seront détectés mais ne sont pas transmis. Raccordement de réseau, côté sortie: Raccordements de bus 2 x. Raccordement par bornes à vis. Châssis pour armoire électrique en polycarbonate ininflammable, sans halogène, convient pour le montage sur rail de 35 mm selon spécifications EN 50022, température ambiante admissible 0 à +50 °C, type de protection IP20, dimensions : 140 x 90 x 59 mm, 8 unités de profondeur de 17,5 mm.
NoticePDF



