Thorn - Couvercle - TECTON T AK L1500 PP WH IP64 - 22171550

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 54 mm

  • longueur - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299333834

Réf. Sonepar

00019933383

Réf. Fournisseur

22171550

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

54 mm

longueur:

1500 mm

hauteur:

10 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Couvercle blanc

Les Atouts de l'article:

Couvercle blanc en Polypropylène avec lèvres d’étanchéité latérales en TPE, garantissant une apparence nette et des transitions étanches en présence de chemin lumineux non continus. Embouts de fermeture pour couvre-joints en TPE fournis et prémontés. Peut être coupé à longueur voulue sur site. Dimensions : 1500 x 54 x 10 mm. Poids : 0,25 kg