Thorn - Couvercle - TECTON T AK L2000 PP SR IP64 - 22171553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - argent
largeur - 54 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299333865
Réf. Sonepar
00019933386
Réf. Fournisseur
22171553
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
argent
largeur:
54 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
10 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Couvercle argent
Les Atouts de l'article:
Couvercle argent en Polypropylène avec lèvres d’étanchéité latérales en TPE, garantissant une apparence nette et des transitions étanches en présence de chemin lumineux non continus. Embouts de fermeture pour couvre-joints en TPE fournis et prémontés. Peut être coupé à longueur voulue sur site. Dimensions : 2000 x 54 x 10 mm. Poids : 0,34 kg
Les Atouts de l'article:
Couvercle argent en Polypropylène avec lèvres d’étanchéité latérales en TPE, garantissant une apparence nette et des transitions étanches en présence de chemin lumineux non continus. Embouts de fermeture pour couvre-joints en TPE fournis et prémontés. Peut être coupé à longueur voulue sur site. Dimensions : 2000 x 54 x 10 mm. Poids : 0,34 kg



