Thorn - Couvercle - TRINOS T-AK L1500 PP WH - 22170551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 67 mm
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5037319376682
Réf. Sonepar
00019937668
Réf. Fournisseur
22170551
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par chaîne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
67 mm
longueur:
1500 mm
hauteur:
14 mm
Les Atouts de l'article:
Cache de = 1500 mm pour un aspect homogène des chemins lumineux interrompus de couleur blanc en matière plastique. Dimensions : 1500 x 67 x 14 mm. Poids : 0,2 kg.



