Thorn - Couverture ZX2 T-AK 36 1229+-1 - 20351143

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Couverture ZX2 T-AK 36 1229+-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 54 mm

  • longueur - 1229 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007360221515

Réf. Sonepar

00019022151

Réf. Fournisseur

20351143

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

54 mm

longueur:

1229 mm

hauteur:

11 mm

ZUMTOBEL - ZX2 - Couvercle en matière synthétique blanc - Couverture ZX2 T-AK 36 1229+-1

Les Atouts de l'article:

Couvercle en matière synthétique, ZX2 T-AK 36 pour la transition homogène avec des chemins lumineux interrompus. Dimenions : 1229 mm x 54 mm x 11 mm. Poids : 0,14 kg