Thorn - DALI V2 sensor 10DPI 23f - MSensor G3 PIR 10DPI WH - 28002119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 30 mm
avec cadre/support de montage - Non
supporte le protocole ZigBee - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9006210648149
Réf. Sonepar
00019064814
Réf. Fournisseur
28002119
Marque
Thorn
modèle:
multicapteur
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
30 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
28 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge pour des hauteurs max. de 8 m. Type de boîtier : pour encastrement du luminaire. Capteur de lumière intégré pour un contrôle constant de la lumière. Pour une utilisation sur DIMLITE PRO ou LITECOM avec la combinaison émetteur et récepteur bmLINK (mini) ou seulement avec le récepteur bmLINK (mini) en mode « Commande locale ». Pour une utilisation dans les bureaux ou les entrées et cages d'escalier typiques.Des accessoires sont disponibles en option pour le montage apparent des luminaires au plafond et pour une conformité jusqu'à IP66.Degré de protection : IP20Dimensions : 30 x 30 x 28,5 (L x l x H, en mm)Poids : env. 13 g



