Thorn - DALI V2 sensor 16DPI 69f - MSensor G3 PIR 16DPI WH - 28002234

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - DALI V2 sensor 16DPI 69f - MSensor G3 PIR 16DPI WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - multicapteur

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 99 mm

  • avec cadre/support de montage - Non

  • supporte le protocole ZigBee - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006210656205

Réf. Sonepar

00019065620

Réf. Fournisseur

28002234

Marque

Thorn

modèle:

multicapteur

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

99 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

86 mm

hauteur:

46 mm

ZUMTOBEL - LUXMATE - DALI V2 sensor 16DPI 69f

Les Atouts de l'article:

MSensor G3 PIR 16DPI WH