Thorn - DALI XC G3 CWM 30 DA2 - DALI XC G3 CWM 30 DA2 - 28002877

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - DALI XC G3 CWM 30 DA2 - DALI XC G3 CWM 30 DA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DALI

  • montage de rails DIN - Non

  • tension de sortie - 0...0 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00019000287

Réf. Fournisseur

28002877

Marque

Thorn

mode de commande:

DALI

montage de rails DIN:

Non

tension de sortie:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

102 mm

largeur:

51 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

programmable:

Oui

montage en apparent:

Oui

encastré:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - LUXMATE - DALI XC G3 CWM 30 DA2

Les Atouts de l'article:

DALI XC G3 CWM 30 DA2