Thorn - Détecteur de mouvements - LITECOM - ED-PST TRINOS L500 WH - 22170573

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319377207
Réf. Sonepar
00019937720
Réf. Fournisseur
22170573
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
ZUMTOBEL - LITECOM - Détecteur de mouvements blanc
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge avec adaptateur TRINOS et interface ED, hauteur d'installation de maximum 16 m. Pour utilisation sur des systèmes LITECOM et LITENET. À utiliser dans les halls et les bâtiments avec de grandes hauteurs sous plafond. Dimensions : Ø102 x 237 mm; poids : env. 800 g
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge avec adaptateur TRINOS et interface ED, hauteur d'installation de maximum 16 m. Pour utilisation sur des systèmes LITECOM et LITENET. À utiliser dans les halls et les bâtiments avec de grandes hauteurs sous plafond. Dimensions : Ø102 x 237 mm; poids : env. 800 g
NoticePDF



