Thorn - Détecteur de mouvements - PST DIMLITE MASTER TRINOS L1000 WH - 22170572

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319377191

Réf. Sonepar

00019937719

Réf. Fournisseur

22170572

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

blanc

ZUMTOBEL - LUXMATE - Détecteur de mouvements blanc

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvementpassif à infrarouge pour une hauteur du capteur de maximum 16 m, avec module DIMLITE single intégré pour commander jusqu'à 25 B.E. DALI/DSI. 100 % d'éclairage en cas de détection de présence. En cas d'inoccupation et après écoulement du délai de temporisation, fading lent (60 sec.) jusqu'à 10 % de niveau d'éclairage ou extinction totale (0 %), réglable par la position du cavalier. Zone de détection pouvant être limitée par la pose de lamelles sécables. Réglage de la temporisation (de 10 s à 30 min) et modification de l'indice crépusculaire par télécommande IR en option. État du capteur à la livraison : indice crépusculaire : 1000 lux et temporisation : 3 min. Adressage et mise en service non requis. Pas de possibilité de raccordement à d'autres systèmes de bus. Dimensions : Ø102 x 237 mm ; poids : 1,5 kg