Thorn - Détecteur de mouvement - PST DIMLITE SLAVE TEC-GP SR IP54 - 22171646

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299518286

Réf. Sonepar

00019951828

Réf. Fournisseur

22171646

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

argent

ZUMTOBEL - LUXMATE - Détecteur de mouvements argent

Les Atouts de l'article:

Capteur esclave pour PST DIMLITE SINGLE TEC-GP, argent, permettant d'étendre la plage de détection. Le PST DIMLITE SALVE TEC-GP ne peut être utilisé qu’avec un PST DIMLITE MASTER TEC-GP IP54. Module TECTON avec degré de protection IP54 ; Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail ; Adaptateur de rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilée, galvanisée à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester. ; couleur du boîtier argent. Le réglage du délai de temporisation (de 15 s à 30 min) sur le capteur ainsi que la modification de l'indice crépusculaire n’est possible que par le biais d’une télécommande infrarouge (22169184). Réglage du capteur à la livraison : indice crépusculaire sur 1000 lux et délai de temporisation sur 3 min. Dimensions : 498 x 98 x 165 mm ; poids : 0,68 kg