Thorn - Détecteur de mouvements - PST DIMLITE SLAVE TEC-GP WH - 22169251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709716797
Réf. Sonepar
00019971679
Réf. Fournisseur
22169251
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
ZUMTOBEL - LUXMATE - Détecteur de mouvements blanc
Les Atouts de l'article:
Capteur esclave pour PST DIMLITE SINGLE TEC-GP avec adaptateur TECTON, permettant d'étendre la plage de détection. Le PST DIMLITE SALVE TEC-GP ne peut être utilisé qu’en combinaison avec la référence 22169250 PST DIMLITE MASTER TEC-GP. Le réglage du délai de temporisation (de 15 s à 30 min) sur le capteur ainsi que la modification de l'indice crépusculaire n’est possible que par le biais d’une télécommande infrarouge (22169184). Réglage du capteur à la livraison : indice crépusculaire sur 1000 lux et délai de temporisation sur 3 min.Dimensions : 498 x 98 x 67 mm ; poids : 1 kg
Les Atouts de l'article:
Capteur esclave pour PST DIMLITE SINGLE TEC-GP avec adaptateur TECTON, permettant d'étendre la plage de détection. Le PST DIMLITE SALVE TEC-GP ne peut être utilisé qu’en combinaison avec la référence 22169250 PST DIMLITE MASTER TEC-GP. Le réglage du délai de temporisation (de 15 s à 30 min) sur le capteur ainsi que la modification de l'indice crépusculaire n’est possible que par le biais d’une télécommande infrarouge (22169184). Réglage du capteur à la livraison : indice crépusculaire sur 1000 lux et délai de temporisation sur 3 min.Dimensions : 498 x 98 x 67 mm ; poids : 1 kg
NoticePDF



