Thorn - Détecteur de mouvements - PST DIMLITE SLAVE TEC-GP WH IP54 - 22171643


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010299518255
Réf. Sonepar
00019951825
Réf. Fournisseur
22171643
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
ZUMTOBEL - LUXMATE - Détecteur de mouvements blanc
Les Atouts de l'article:
Capteur esclave pour PST DIMLITE SINGLE TEC-GP, blanc, permettant d'étendre la plage de détection. Le PST DIMLITE SALVE TEC-GP ne peut être utilisé qu’avec un PST DIMLITE MASTER TEC-GP IP54. Module TECTON avec degré de protection IP54 ; Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail ; Adaptateur de rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilée, galvanisée à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester. ; couleur du boîtier blanc. Le réglage du délai de temporisation (de 15 s à 30 min) sur le capteur ainsi que la modification de l'indice crépusculaire n’est possible que par le biais d’une télécommande infrarouge (22169184). Réglage du capteur à la livraison : indice crépusculaire sur 1000 lux et délai de temporisation sur 3 min. Dimensions : 498 x 98 x 165 mm ; poids : 0,68 kg
Les Atouts de l'article:
Capteur esclave pour PST DIMLITE SINGLE TEC-GP, blanc, permettant d'étendre la plage de détection. Le PST DIMLITE SALVE TEC-GP ne peut être utilisé qu’avec un PST DIMLITE MASTER TEC-GP IP54. Module TECTON avec degré de protection IP54 ; Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail ; Adaptateur de rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilée, galvanisée à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester. ; couleur du boîtier blanc. Le réglage du délai de temporisation (de 15 s à 30 min) sur le capteur ainsi que la modification de l'indice crépusculaire n’est possible que par le biais d’une télécommande infrarouge (22169184). Réglage du capteur à la livraison : indice crépusculaire sur 1000 lux et délai de temporisation sur 3 min. Dimensions : 498 x 98 x 165 mm ; poids : 0,68 kg
NoticePDF