Thorn - Détecteur de mouvements - PST TEC-GP SR IP54 - 22171647


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010299518293
Réf. Sonepar
00019951829
Réf. Fournisseur
22171647
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
argent
ZUMTOBEL - LUXMATE - Détecteur de mouvements argent
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge, argent, pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m. Module TECTON avec degré de protection IP54 ; Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail ; Adaptateur de rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilée, galvanisée à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester. ; couleur du boîtier argent. Permet d’utiliser la fonction corridorFUNCTION de Tridonic ou une fonction équivalente d'autres fabricants d'appareillages. Dimensions : 248 x 98 x 165 mm ; poids : 0,58 kg
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge, argent, pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m. Module TECTON avec degré de protection IP54 ; Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail ; Adaptateur de rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilée, galvanisée à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester. ; couleur du boîtier argent. Permet d’utiliser la fonction corridorFUNCTION de Tridonic ou une fonction équivalente d'autres fabricants d'appareillages. Dimensions : 248 x 98 x 165 mm ; poids : 0,58 kg
NoticePDF