Thorn - Détecteur de mouvements - PST TEC-GP WH - 22169248


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9008709716766
Réf. Sonepar
00019971676
Réf. Fournisseur
22169248
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
ZUMTOBEL - LUXMATE - Détecteur de mouvements blanc
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge avec adaptateur TECTON, pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m. Permet d’utiliser la fonction corridorFUNCTION de Tridonic ou une fonction équivalente d'autres fabricants d'appareillages. Degré de protection : IP20 . Dimensions : 248 x 98 x 67 mm ; poids : 0,8 kg
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge avec adaptateur TECTON, pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m. Permet d’utiliser la fonction corridorFUNCTION de Tridonic ou une fonction équivalente d'autres fabricants d'appareillages. Degré de protection : IP20 . Dimensions : 248 x 98 x 67 mm ; poids : 0,8 kg
NoticePDF