Thorn - Détecteur de mouvements - SLOT - SLOIN PST Set - 22169298

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709728493

Réf. Sonepar

00019972849

Réf. Fournisseur

22169298

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

autre

ZUMTOBEL - SLOT - Détecteur de mouvements

Les Atouts de l'article:

Radar détecteur de mouvements (5,8 GHz) et capteur de luminosité pour des hauteurs de détection typiques de 2,5 à max. 6 m, avec une zone de couverture moyenne de 8 à 10 mètres, laquelle diminue avec des hauteurs de montage inférieures. La zone de couverture peut être limitée en faisant des réglages sur l'appareil. Le réglage de la temporisation peut se faire sur 5 s, 30 s, 1 min, 5 min, 20 min et 30 min avec des interrupteurs-commutateurs DIP. La puissance max. de commutation du contact de sortie est de 400 W. Pour la première activation de la fonction Corridor, le signal ON doit être appliqué à DA/DA min. 5 min pour les appareillages. En cas d'absence et de temporisation écoulée, un lent fading se fait jusqu'à 10 % d'intensité lumineuse (modifiable sur le boîtier de commande avec configurateur Master).