Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Détecteur de présence - MOVU - MOVU PIR MLE MAX8-20M 30KM/H W4M - 96270238

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640298742

Réf. Sonepar

00019029874

Réf. Fournisseur

96270238

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

gris

THORN - MOVU - Détecteur de présence gris

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement à infrarouge passif en noir Polycarbonate (PC) dans un boîtier aluminium fonderie thermopoudré peint en gris clair (proche RAL9006), pour détecter les piétons, les cyclistes et les véhicules jusqu'à 30km/h à une distance de 4 à 20 m, avec un angle de 180°. Le dispositif est compatible avec n’importe quel luminaire LED pour un fonctionnement en mode ON/OFF classique. Possibilité d'installation en fonction corridor avec des luminaires LED maître/esclave compatibles Dali avec communication par fil pilote ou système radio-fréquence (15 luminaires maxi par détecteur de mouvement sur une même ligne). Temporisation réglable sur site (entre 5 secondes à 15 minutes) ainsi que la distance de détection (4 à 8 m ou 8 à 20 m). Installation sur mât à une hauteur de 3,5m, fixation par 2 vis M6 en acier inox. Mâts pré-percé disponibles.