Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Détecteur de présence - MOVU - MOVU VEHICLE RADAR MAX150M 120KM/H 230V - 96268881

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Détecteur de présence - MOVU - MOVU VEHICLE RADAR MAX150M 120KM/H 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640281607

Réf. Sonepar

00019028160

Réf. Fournisseur

96268881

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

THORN - MOVU - Détecteur de présence

Les Atouts de l'article:

Radar IP65 fabriqué en Polycarbonate (PC) avec support aluminium à fixer à une hauteur de 3 à 5 m sur n’importe quel mât, à combiner avec des luminaires LED (maître/esclave) programmés en fonction corridor avec fil pilote ou système radio-fréquence, pour détecter les véhicules à une vitesse supérieure à 4 km/h et à une distance de 150 m maxi. Pour une installation avec fil pilote, une minuterie d’escalier réinitialisable (code 96271077) doit être installée dans l’armoire de distribution. Des LED rouges intégrées s’allument lors de la détection d'un véhicule. La détection de la limite de vitesse (4 à 90 km/h) et du sens d’arrivée des véhicules peuvent être réglés sur place à l'aide d'interrupteurs rotatifs et de switch DIP.