Thorn - Détecteur - ECO PC SENSOR - 96634061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur crépusculaire
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ATH ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9010299200006
Réf. Sonepar
00019920000
Réf. Fournisseur
96634061
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur crépusculaire
couleur:
noir
THORNECO - ATH ACCESSORIES - Détecteur
Les Atouts de l'article:
Détecteur de lumière du jour IP65 avec piquet relié à la terre (aluminium moulé). Fixation murale également possible. Température ambiante de -20°C à +40°C. Compatible avec le système de câbles THORNeco. Intégration dans des systèmes externes grâce aux adaptateurs avec fils nus à l'extrémité. Charge de commutation : max. 200 W. Pré-câblé avec un câble de 20 cm (H07RN-F 3G 1,5 mm²) et un connecteur permettant une installation rapide. Dimensions : 295 x 106 x 39 mm, poids : 0,36 kg.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de lumière du jour IP65 avec piquet relié à la terre (aluminium moulé). Fixation murale également possible. Température ambiante de -20°C à +40°C. Compatible avec le système de câbles THORNeco. Intégration dans des systèmes externes grâce aux adaptateurs avec fils nus à l'extrémité. Charge de commutation : max. 200 W. Pré-câblé avec un câble de 20 cm (H07RN-F 3G 1,5 mm²) et un connecteur permettant une installation rapide. Dimensions : 295 x 106 x 39 mm, poids : 0,36 kg.





