Thorn - Détecteur - ECO PIR SENSOR - 96633592


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ATH ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9010299176738
Réf. Sonepar
00019917673
Réf. Fournisseur
96633592
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
THORNECO - ATH ACCESSORIES - Détecteur
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement à infrarouge IP65 avec piquet relié à la terre (aluminium moulé sous pression), comprenant une télécommande permettant de régler les paramètres du détecteur. Fixation murale également possible. Température ambiante de -20°C à +40°C. Compatible avec le système de câbles THORNeco. Intégration dans des systèmes externes grâce aux adaptateurs avec fils nus à l'extrémité. Charge de commutation : max. 800 W. Pré-câblé avec un câble de 20 cm (H07RN-F 3G 1,5 mm²) et un connecteur permettant une installation rapide. Dimensions 295 x 106 x 39 mm, poids : 0,36 kg.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement à infrarouge IP65 avec piquet relié à la terre (aluminium moulé sous pression), comprenant une télécommande permettant de régler les paramètres du détecteur. Fixation murale également possible. Température ambiante de -20°C à +40°C. Compatible avec le système de câbles THORNeco. Intégration dans des systèmes externes grâce aux adaptateurs avec fils nus à l'extrémité. Charge de commutation : max. 800 W. Pré-câblé avec un câble de 20 cm (H07RN-F 3G 1,5 mm²) et un connecteur permettant une installation rapide. Dimensions 295 x 106 x 39 mm, poids : 0,36 kg.