Thorn - détecteur MSENS HC CONT BK - 96637160

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - détecteur MSENS HC CONT BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757198289

Réf. Sonepar

00019719828

Réf. Fournisseur

96637160

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

noir

THORN - LUXMATE - CONTUS DALI-2 multicapteur noir - détecteur MSENS HC CONT BK

Les Atouts de l'article:

Multicapteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de la lumière ambiante pour la connexion aux systèmes de contrôle DALI-2. Optimisé pour les applications dans l’industrie et la logistique. Détection de mouvement (DALI Part 303) via la technologie IRP. Mesure de la lumière standard (DALI Part 304) entre 5 et 2000 lx possible. Capteur compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui prennent en charge les parties 303 et 304 de la norme DALI, tels que LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro. Également utilisable et combinable avec les modules BC CONT. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA). Pour des hauteurs de capteurs jusqu'à 16 m. Rayon de détection des mouvements à une hauteur de montage de 14 m : 9 m. Rayon de détection de la lumière à une hauteur de montage de 14 m : env. 1,5 m. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE) et le boîtier du capteur en polycarbonate (PS). L'adaptateur CONTUS est fabriqué en tôle d'acier, recouverte d’une laque polyester noir. Le capteur est toujours blanc, même avec un boîtier noir. Un bouclier permettant de réduire la portée de détection IRP est disponible en option, il n'a aucun effet sur la mesure de la lumière.Température ambiante : -20°C à +45°CPoids : 0,56 kg