Thorn - détecteur MSENS HC CONT WH - 96637159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010757198272
Réf. Sonepar
00019719827
Réf. Fournisseur
96637159
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
THORN - LUXMATE - CONTUS DALI-2 multicapteur blanc - détecteur MSENS HC CONT WH
Les Atouts de l'article:
Multicapteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de la lumière ambiante pour la connexion aux systèmes de contrôle DALI-2. Optimisé pour les applications dans l’industrie et la logistique. Détection de mouvement (DALI Part 303) via la technologie IRP. Mesure de la lumière standard (DALI Part 304) entre 5 et 2000 lx possible. Capteur compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui prennent en charge les parties 303 et 304 de la norme DALI, tels que LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro. Également utilisable et combinable avec les modules BC CONT. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA). Pour des hauteurs de capteurs jusqu'à 16 m. Rayon de détection des mouvements à une hauteur de montage de 14 m : 9 m. Rayon de détection de la lumière à une hauteur de montage de 14 m : env. 1,5 m. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE) et le boîtier du capteur en polycarbonate (PS). L'adaptateur CONTUS est fabriqué en tôle d'acier, recouverte d’une laque polyester blanc. Le capteur est toujours blanc, même avec un boîtier noir. Un bouclier permettant de réduire la portée de détection IRP est disponible en option, il n'a aucun effet sur la mesure de la lumière.Température ambiante : -20°C à +45°CPoids : 0,56 kg
Les Atouts de l'article:
Multicapteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de la lumière ambiante pour la connexion aux systèmes de contrôle DALI-2. Optimisé pour les applications dans l’industrie et la logistique. Détection de mouvement (DALI Part 303) via la technologie IRP. Mesure de la lumière standard (DALI Part 304) entre 5 et 2000 lx possible. Capteur compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui prennent en charge les parties 303 et 304 de la norme DALI, tels que LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro. Également utilisable et combinable avec les modules BC CONT. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA). Pour des hauteurs de capteurs jusqu'à 16 m. Rayon de détection des mouvements à une hauteur de montage de 14 m : 9 m. Rayon de détection de la lumière à une hauteur de montage de 14 m : env. 1,5 m. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE) et le boîtier du capteur en polycarbonate (PS). L'adaptateur CONTUS est fabriqué en tôle d'acier, recouverte d’une laque polyester blanc. Le capteur est toujours blanc, même avec un boîtier noir. Un bouclier permettant de réduire la portée de détection IRP est disponible en option, il n'a aucun effet sur la mesure de la lumière.Température ambiante : -20°C à +45°CPoids : 0,56 kg