Thorn - détecteur MSENS LC CONT WH - 96637155
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010757198234
Réf. Sonepar
00019719823
Réf. Fournisseur
96637155
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
THORN - LUXMATE - CONTUS DALI-2 multicapteur blanc - détecteur MSENS LC CONT WH
Les Atouts de l'article:
Multicapteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de la lumière ambiante pour la connexion aux systèmes de contrôle DALI-2. Optimisé pour les applications dans l’industrie, l’éducation et les bureaux. Détection de mouvement (DALI Part 303) via la technologie IRP. De manière standard, la mesure possible de la lumière (DALI Part 304) se situe entre 5 et 2000 lx, la valeur minimale peut être réduite à 0,5 lx. Capteur DALI-2, compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui prennent en charge les parties 303 et 304 de la norme DALI, tels que LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro. Également utilisable et combinable avec les modules BC CONT. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA). Pour des hauteurs de capteurs jusqu’à 4 m. Rayon de détection des mouvements à une hauteur de montage de 10 m : 3 m. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE), le boîtier du capteur est en polycarbonate (PS) ; l'adaptateur CONTUS est en tôle d'acier, prélaqué avec une peinture à base de résine polyester blanc. Il est possible de commander séparément un jeu de lentilles d'ombrage pour réduire la zone de détection IRP avec les types de lentilles corridor, 90° et 180° en mentionnant la référence : 28003867.Température ambiante : -20°C à +50°CPoids : 0,31 kg
Les Atouts de l'article:
Multicapteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de la lumière ambiante pour la connexion aux systèmes de contrôle DALI-2. Optimisé pour les applications dans l’industrie, l’éducation et les bureaux. Détection de mouvement (DALI Part 303) via la technologie IRP. De manière standard, la mesure possible de la lumière (DALI Part 304) se situe entre 5 et 2000 lx, la valeur minimale peut être réduite à 0,5 lx. Capteur DALI-2, compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui prennent en charge les parties 303 et 304 de la norme DALI, tels que LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro. Également utilisable et combinable avec les modules BC CONT. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA). Pour des hauteurs de capteurs jusqu’à 4 m. Rayon de détection des mouvements à une hauteur de montage de 10 m : 3 m. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE), le boîtier du capteur est en polycarbonate (PS) ; l'adaptateur CONTUS est en tôle d'acier, prélaqué avec une peinture à base de résine polyester blanc. Il est possible de commander séparément un jeu de lentilles d'ombrage pour réduire la zone de détection IRP avec les types de lentilles corridor, 90° et 180° en mentionnant la référence : 28003867.Température ambiante : -20°C à +50°CPoids : 0,31 kg


