Thorn - détecteur MSENS LC TEC-GP SR - 22172586

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010757198135
Réf. Sonepar
00019719813
Réf. Fournisseur
22172586
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
ZUMTOBEL - LUXMATE - Détecteur de mouvement/lumière ambiante - détecteur MSENS LC TEC-GP SR
Les Atouts de l'article:
Le multi-capteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de lumière ambiante est parfaitement adapté à l'industrie, à la formation et aux bureaux. Il utilise la technologie IRP pour la détection de mouvement (DALI Part 303) et mesure la lumière (DALI Part 304) dans une plage comprise entre 5 et 2000 lx, avec une valeur minimale de 0,5 lx. Le capteur DALI-2 est compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui supportent DALI Part 303 et 304, comme LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro, et peut être combiné avec des modules BC TEC-GP. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA) et peut, en option, aller jusqu’à des hauteurs de 4 m, avec un rayon de détection de 10 m à 3 m de hauteur. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE), le boîtier en polycarbonate (PS) et l'adaptateur TECTON GP en tôle d'acier prélaquée argent. Un kit de lentilles d'occultation permettant de réduire la zone de détection IRP est disponible séparément (réf. : 28003867). Plage de températures comprise entre -20°C et +50°C ; degré de protection : IP20 ; dimensions : 248 x 60 x 16 ; poids : env. 0,3 kg.
Les Atouts de l'article:
Le multi-capteur DALI-2 pour la détection de mouvement et de lumière ambiante est parfaitement adapté à l'industrie, à la formation et aux bureaux. Il utilise la technologie IRP pour la détection de mouvement (DALI Part 303) et mesure la lumière (DALI Part 304) dans une plage comprise entre 5 et 2000 lx, avec une valeur minimale de 0,5 lx. Le capteur DALI-2 est compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui supportent DALI Part 303 et 304, comme LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro, et peut être combiné avec des modules BC TEC-GP. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA) et peut, en option, aller jusqu’à des hauteurs de 4 m, avec un rayon de détection de 10 m à 3 m de hauteur. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE), le boîtier en polycarbonate (PS) et l'adaptateur TECTON GP en tôle d'acier prélaquée argent. Un kit de lentilles d'occultation permettant de réduire la zone de détection IRP est disponible séparément (réf. : 28003867). Plage de températures comprise entre -20°C et +50°C ; degré de protection : IP20 ; dimensions : 248 x 60 x 16 ; poids : env. 0,3 kg.