Thorn - détecteur MSensor G3 SRC 30 4DPI WDA WH - 28004638

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - détecteur MSensor G3 SRC 30 4DPI WDA WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • commande via Bluetooth - Non

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

  • compatible IFTTT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757148895

Réf. Sonepar

00019714889

Réf. Fournisseur

28004638

Marque

Thorn

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - LUXMATE - Détect. mouvements passifs IR et lumière - détecteur MSensor G3 SRC 30 4DPI WDA WH

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvements passif à infrarouge pour des hauteurs de capteur de 2 à 4 m ; type de boîtier : pour montage encastré dans le plafond. Couleur : blanc ; capteur de lumière intégré pour un contrôle constant de la lumière, avec interface DALI-2 ; pour une utilisation sur DIMLITE PRO ou LITECOM DALI-2. Pour une utilisation dans les bureaux ou les entrées et cages d'escalier typiques.Degré de protection : IP20Dimensions : 52,3 x 54,7 x 51,5 mmPoids : env. 58 g