Thorn - Détecteur PIR, module interchangeable - ROXY PIR Accessory - 96634876

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 57 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299339140

Réf. Sonepar

00019933914

Réf. Fournisseur

96634876

Réf. Commerciale

Thorn

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

57 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

306 mm

hauteur:

61 mm

THORNECO - ROXY - Détecteur PIR, module interchangeable

Les Atouts de l'article:

Remplacer l’embout par un capteur IRP Plug & Play. Puissance de commutation maître / esclave : 500 W. Compatible avec ROXY D et ROXY D/I. Dimensions du produit : 57 mm x 306 mm x 61mm, poids : 0,8 kg.