Thorn - Downlight CHAL3 MSF180 1400-840 EHF RSB - 96108669

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • puissance du système - 12.1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP43

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167560241

Réf. Sonepar

00019756024

Réf. Fournisseur

96108669

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

1400 lm

puissance du système:

12.1 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP43

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

taux de distorsion harmonique (THD):

17.2

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

puissance de lampe acceptée:

12.1...12.1 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1400...1400 lm

intensité lumineuse:

958 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.84

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

182 mm

diamètre externe:

180 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

section de conducteur connectable:

0.75...1.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

139

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

139

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

116 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

THORN - CHALICE - Luminaire LED encastré au plafond F180 12,1W 1400lm 4000K blanc - Downlight CHAL3 MSF180 1400-840 EHF RSB

Les Atouts de l'article:

Un downlight LED durable et de haute efficacité, monté en plafonnier,. Driver LED Flux fixe avec fonction DC, fixée à 100%. Corps : aluminium fonderie. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse finition satinée avec faisceau large. Garniture : haute qualité, hautement réfléchissante Polycarbonate (PC) Classe électrique I, IP43. Plaque d’installation à fixer directement au plafond. Pour une fixation via un boîtier BESAS ou une suspension par fil, utiliser l’accessoire disponible. Connexion électrique via bornier poussoir à 3/5 pôles. Fixation du boîtier à l’installation via un mécanisme à baïonnette de type torsion/verrouillage. Livré avec LED 4 000 KDimensions : Ø180 x 182 mmPuissance du luminaire: 12,1 WFlux lumineux du luminaire: 1400 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 116 lm/WPoids : 2,67 kg