fin de vie

Thorn - Downlight LED - CHALICE - CHAL 150 LED1400-840 BC RSB - 96631230

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1410 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5037319529859

Réf. Sonepar

00019952985

Réf. Fournisseur

96631230

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système:

12.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux utile:

1410 lm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

puissance de lampe acceptée:

12.2...12.2 W

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage mural:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation en fonction de la commande:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

hauteur/profondeur:

94 mm

diamètre externe:

172 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

85

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Downlight LED. Gradable. IP54 (IP20 dessus), Commande sans fil Bluetooth®. Classe II. Corps : alu, laqué blanc. Réflecteur : satiné. Convient pour installation dans plafonds jusqu'à 40 mm d’épaisseur, avec une découpe de Ø150 mm.

Les Atouts de l'article:

Encastré LED. Appareillage gradable déporté, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth 4.x - basicDim Wireless , (installation en métal ou plafond en béton ou boîtier MSF non autorisés). Organisation du luminaire : commande mobile du luminaire 15 m maxi, luminaire au luminaire 4 m maxi. IP54 (IP20 du dessus), Classe électrique II. Corps : aluminium, laqué blanc (RAL9016). Réflecteur : satiné. Adapté à une fixation dans les plafonds de 1 à 40 mm d’épaisseur avec une découpe de d 150 mm. Livré avec LED 4 000 K. Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth 4.x, Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBm Dimensions : d172 x 94 mm Puissance du luminaire: 12,2 W Flux lumineux du luminaire: 1410 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 116 lm/W Poids : 0,57 kg