Thorn - Downlight PANOS R R100 2k-940 LDO L AL WH - 60819242

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1890 lm
Voir les options disponibles370 lm
Voir les options disponibles380 lm
Voir les options disponibles390 lm
Voir les options disponibles400 lm
Voir les options disponibles580 lm
Voir les options disponibles610 lm
Voir les options disponibles640 lm
Voir les options disponibles660 lm
Voir les options disponibles720 lm
Voir les options disponibles740 lm
Voir les options disponibles800 lm
Voir les options disponibles820 lm
Voir les options disponibles830 lm
Voir les options disponibles840 lm
Voir les options disponibles860 lm
Voir les options disponibles870 lm
Voir les options disponibles900 lm
Voir les options disponibles930 lm
Voir les options disponibles950 lm
Voir les options disponibles980 lm
Voir les options disponibles1000 lm
Voir les options disponibles1010 lm
Voir les options disponibles1020 lm
Voir les options disponibles1030 lm
Voir les options disponibles1040 lm
Voir les options disponibles1050 lm
Voir les options disponibles1060 lm
Voir les options disponibles1070 lm
Voir les options disponibles1080 lm
Voir les options disponibles1090 lm
Voir les options disponibles1110 lm
Voir les options disponibles1120 lm
Voir les options disponibles1130 lm
Voir les options disponibles1140 lm
Voir les options disponibles1150 lm
Voir les options disponibles1160 lm
Voir les options disponibles1170 lm
Voir les options disponibles1180 lm
Voir les options disponibles1190 lm
Voir les options disponibles1200 lm
Voir les options disponibles1210 lm
Voir les options disponibles1220 lm
Voir les options disponibles1230 lm
Voir les options disponibles1280 lm
Voir les options disponibles1290 lm
Voir les options disponibles1320 lm
Voir les options disponibles1430 lm
Voir les options disponibles1470 lm
Voir les options disponibles1550 lm
Voir les options disponibles1560 lm
Voir les options disponibles1610 lm
Voir les options disponibles1640 lm
Voir les options disponibles1680 lm
Voir les options disponibles1690 lm
Voir les options disponibles1710 lm
Voir les options disponibles1720 lm
Voir les options disponibles1740 lm
Voir les options disponibles1750 lm
Voir les options disponibles1770 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles1810 lm
Voir les options disponibles1820 lm
Voir les options disponibles1830 lm
Voir les options disponibles1840 lm
Voir les options disponibles1850 lm
Voir les options disponibles1870 lm
Voir les options disponibles1880 lm
Voir les options disponibles1910 lm
Voir les options disponibles1920 lm
Voir les options disponibles1930 lm
Voir les options disponibles1940 lm
Voir les options disponibles1950 lm
Voir les options disponibles1960 lm
Voir les options disponibles1970 lm
Voir les options disponibles1980 lm
Voir les options disponibles1990 lm
Voir les options disponibles2000 lm
Voir les options disponibles2010 lm
Voir les options disponibles2020 lm
Voir les options disponibles2030 lm
Voir les options disponibles2040 lm
Voir les options disponibles2050 lm
Voir les options disponibles2060 lm
Voir les options disponibles2070 lm
Voir les options disponibles2080 lm
Voir les options disponibles2090 lm
Voir les options disponibles2100 lm
Voir les options disponibles2110 lm
Voir les options disponibles2140 lm
Voir les options disponibles2160 lm
Voir les options disponibles2170 lm
Voir les options disponibles2180 lm
Voir les options disponibles2300 lm
Voir les options disponibles2380 lm
Voir les options disponibles2410 lm
Voir les options disponibles2430 lm
Voir les options disponibles2440 lm
Voir les options disponibles2460 lm
Voir les options disponibles2470 lm
Voir les options disponibles2510 lm
Voir les options disponibles2520 lm
Voir les options disponibles2530 lm
Voir les options disponibles2550 lm
Voir les options disponibles2570 lm
Voir les options disponibles2600 lm
Voir les options disponibles2610 lm
Voir les options disponibles2620 lm
Voir les options disponibles2630 lm
Voir les options disponibles2640 lm
Voir les options disponibles2650 lm
Voir les options disponibles2660 lm
Voir les options disponibles2670 lm
Voir les options disponibles2690 lm
Voir les options disponibles2700 lm
Voir les options disponibles2710 lm
Voir les options disponibles2730 lm
Voir les options disponibles2740 lm
Voir les options disponibles2750 lm
Voir les options disponibles2770 lm
Voir les options disponibles2780 lm
Voir les options disponibles2790 lm
Voir les options disponibles2810 lm
Voir les options disponibles2840 lm
Voir les options disponibles2850 lm
Voir les options disponibles2860 lm
Voir les options disponibles2880 lm
Voir les options disponibles2900 lm
Voir les options disponibles2910 lm
Voir les options disponibles2920 lm
Voir les options disponibles2940 lm
Voir les options disponibles2960 lm
Voir les options disponibles2970 lm
Voir les options disponibles2980 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3010 lm
Voir les options disponibles3030 lm
Voir les options disponibles3050 lm
Voir les options disponibles3080 lm
Voir les options disponibles3090 lm
Voir les options disponibles3100 lm
Voir les options disponibles3110 lm
Voir les options disponibles3160 lm
Voir les options disponibles3170 lm
Voir les options disponibles3180 lm
Voir les options disponibles3210 lm
Voir les options disponibles3220 lm
Voir les options disponibles3230 lm
Voir les options disponibles3290 lm
Voir les options disponibles3400 lm
Voir les options disponibles3460 lm
Voir les options disponibles3560 lm
Voir les options disponibles3640 lm
Voir les options disponibles3650 lm
Voir les options disponibles3660 lm
Voir les options disponibles3710 lm
Voir les options disponibles3750 lm
Voir les options disponibles3770 lm
Voir les options disponibles3830 lm
Voir les options disponibles3850 lm
Voir les options disponibles3860 lm
Voir les options disponibles3920 lm
Voir les options disponibles3930 lm
Voir les options disponibles3940 lm
Voir les options disponibles3960 lm
Voir les options disponibles3970 lm
Voir les options disponibles3980 lm
Voir les options disponibles4000 lm
Voir les options disponibles4040 lm
Voir les options disponibles4060 lm
Voir les options disponibles4080 lm
Voir les options disponibles4100 lm
Voir les options disponibles4110 lm
Voir les options disponibles4120 lm
Voir les options disponibles4140 lm
Voir les options disponibles4150 lm
Voir les options disponibles4180 lm
Voir les options disponibles4200 lm
Voir les options disponibles4210 lm
Voir les options disponibles4220 lm
Voir les options disponibles4260 lm
Voir les options disponibles4280 lm
Voir les options disponibles4290 lm
Voir les options disponibles4510 lm
Voir les options disponibles4630 lm
Voir les options disponibles4760 lm
Voir les options disponibles4780 lm
Voir les options disponibles4850 lm
Voir les options disponibles4880 lm
Voir les options disponibles4900 lm
Voir les options disponibles5000 lm
Voir les options disponibles5020 lm
Voir les options disponibles5050 lm
Voir les options disponibles5060 lm
Voir les options disponibles5120 lm
Voir les options disponibles5130 lm
Voir les options disponibles5140 lm
Voir les options disponibles5160 lm
Voir les options disponibles5180 lm
Voir les options disponibles5190 lm
Voir les options disponibles5210 lm
Voir les options disponibles5260 lm
Voir les options disponibles5300 lm
Voir les options disponibles5310 lm
Voir les options disponibles5330 lm
Voir les options disponibles5350 lm
Voir les options disponibles5380 lm
Voir les options disponibles5410 lm
Voir les options disponibles5440 lm
Voir les options disponibles5490 lm
Voir les options disponibles5500 lm
Voir les options disponibles5520 lm
Voir les options disponibles5570 lm
Voir les options disponibles5590 lm
Voir les options disponibles5610 lm

puissance du système:

14.6 W
Voir les options disponibles8 W
Voir les options disponibles8.1 W
Voir les options disponibles8.2 W
Voir les options disponibles13.8 W
Voir les options disponibles13.9 W
Voir les options disponibles14.2 W
Voir les options disponibles14.5 W
Voir les options disponibles14.7 W
Voir les options disponibles17.3 W
Voir les options disponibles17.5 W
Voir les options disponibles17.6 W
Voir les options disponibles17.7 W
Voir les options disponibles17.8 W
Voir les options disponibles21.2 W
Voir les options disponibles21.5 W
Voir les options disponibles21.6 W
Voir les options disponibles21.9 W
Voir les options disponibles27 W
Voir les options disponibles27.1 W
Voir les options disponibles27.2 W
Voir les options disponibles27.3 W
Voir les options disponibles27.4 W
Voir les options disponibles27.5 W
Voir les options disponibles27.6 W
Voir les options disponibles27.7 W
Voir les options disponibles36.4 W
Voir les options disponibles36.6 W
Voir les options disponibles37 W
Voir les options disponibles37.2 W
Voir les options disponibles37.9 W
Voir les options disponibles38.1 W
Voir les options disponibles38.5 W
Voir les options disponibles38.6 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1890 lm

  • puissance du système - 14.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167627203

Réf. Sonepar

00019762720

Réf. Fournisseur

60819242

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

1890 lm

puissance du système:

14.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

110 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

taux de distorsion harmonique (THD):

13.4

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance de lampe acceptée:

14.6...14.6 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

19...19 lm

intensité lumineuse:

946 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.92

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

84 mm

diamètre externe:

113 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

130

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

130

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

129 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

évaluation de l’éblouissement (UGR):

21

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ZUMTOBEL - PANOS - Plafonnier encastré à LED 14,6W 1890lm 4000K DALI blanc - Downlight PANOS R R100 2k-940 LDO L AL WH

Les Atouts de l'article:

Plafonnier encastré à LED R100 (luminaire complet), avec une distribution lumineuse symétrique et extensive de la lumière (64 °), une efficacité maximale du luminaire, une technique d'éclairage downlight optimale ; une grande durabilité en raison d'une structure modulaire maximale continue et de composants échangeables. Module LED interchangeable, Rendu des couleurs Ra > 90 (R9 > 50), température de couleur 4000 K ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Puissance du luminaire: 14,6 W ; Flux lumineux du luminaire: 1890 lm ; ; Efficacité lumineuse du luminaire: 129 lm/W ; Durée de vie utile médiane: L80 100000 h à 25 °C + L90 50000 h à 25 °C, avec convertisseur LED enfichable séparé, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; avec fonction DC, réglable de 1 à 100 %, configurable NFC, compatible SwitchDIM ; unité réflecteur haut de gamme se fixant sur la chambre lumineuse modulaire à LED grâce à la fermeture à baïonnette ; chambre lumineuse à LED extrêmement efficace intégrée dans la gestion thermique passive optimisée en Gestion thermique passive en aluminium recyclé injecté sous pression, réflecteur/collerette en Polycarbonate (PC) de grande qualité et résistant aux UV ; réflecteur : aluminisé, haut brillant, sans irisation ; collerette blanc ; collerette d’encastrement en Polycarbonate (PC) gris ; degré de protection : IP54_IP20 ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement électrique : Bornier à 5 pôles à enfichage ; Câblage en dérivation possible ; ; tension secteur : 220-240 V / 0/50/60 Hz, compatible avec une batterie centralisée à courant continu de 220-240 V DC ; ; Montage rapide sans outil à l'aide de clips de fixation anti-dérapants pour épaisseurs de plafond de 1 à 40 mm ; montage rapide sans outil de l'unité d'éclairage à l’aide d'une fermeture à baïonnette, découpe de plafond : 100 mm , profondeur d'encastrement : 100 mm pour des épaisseurs de plafonds comprises entre 1 et 15 mm ; 110 mm pour des épaisseurs de plafond comprises entre 1 et 25 mm ; 130 mm pour des épaisseurs de plafonds comprises entre 1 et 40 mm ; poids : 0,45 kg ; ;Faible profondeur d'encastrement lors d’une utilisation dans un espace réduit dans le plafond.