Thorn - Downlight PANOS R R150 AE D1000/25 AZF ORF - 22172845

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Downlight PANOS R R150 AE D1000/25 AZF ORF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ornement ajustable

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757283978

Réf. Sonepar

00019000467

Réf. Fournisseur

22172845

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

ornement ajustable

matériau:

plastique

ZUMTOBEL - PANOS - Élément acoustique - Downlight PANOS R R150 AE D1000/25 AZF ORF

Les Atouts de l'article:

Élément acoustique efficace ; montage d’un luminaire PANOS III Encastré R150 standard grâce à un anneau de plafond. Idéal pour absorber le son direct venant du bas ainsi que le son réfléchi par les murs et les plafonds. L'élément acoustique est fabriqué en non-tissé moulé de grande qualité, ignifugé (C-s2-d0), en PET (30 % de matière recyclée), dans les teintes : Matériau de base : Polaire anthracite, revêtement : Orange ; bords ouverts permettant d’obtenir de bien meilleurs indices d'absorption. Montage suspendu en trois points, set de fixation avec câble métallique de 2 m, réglable en hauteur, manchons filetées intégrés déjà prémontés. Dimensions : Ø 1000 x 25 mm, poids : 2,88 kg