Thorn - Embase pour lampadaire - ARTELEA - ARTELEA U-BASE LEFT SR - 42189285

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 375 mm

  • longueur - 470 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757041882

Réf. Sonepar

00019704188

Réf. Fournisseur

42189285

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

375 mm

longueur:

470 mm

hauteur:

8 mm

ZUMTOBEL - ARTELEA - Embase pour lampadaire

Les Atouts de l'article:

ARTELEA Pied de luminaire U-BASE pour lampadaire ; ; ; ; Argenté ; poids : 7,92 kg ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA