Thorn - Embase pour lampadaire - ARTELEA - ARTELEA U-BASE RIGHT SR - 42189282


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 375 mm
longueur - 470 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010757041851
Réf. Sonepar
00019704185
Réf. Fournisseur
42189282
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
375 mm
longueur:
470 mm
hauteur:
8 mm
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Pied de luminaire U-BASE pour lampadaire ; ; ; ; Argenté ; poids : 7,92 kg ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA