Thorn - Embase pour lampadaire - ARTELEA - ARTELEA U-BASE RIGHT WH - 42189280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 375 mm
longueur - 470 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010757041837
Réf. Sonepar
00019704183
Réf. Fournisseur
42189280
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
375 mm
longueur:
470 mm
hauteur:
8 mm
ZUMTOBEL - ARTELEA - Embase pour lampadaire
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Pied de luminaire U-BASE pour lampadaire ; ; ; ; Blanc ; poids : 7,92 kg ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Pied de luminaire U-BASE pour lampadaire ; ; ; ; Blanc ; poids : 7,92 kg ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA
NoticePDF



