Thorn - Embout rail porteur tronçonné, blanc - TECTON/CONTUS T-EF WH - 22065758

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 63 mm
longueur - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798111649
Réf. Sonepar
00019811164
Réf. Fournisseur
22065758
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
63 mm
longueur:
56 mm
hauteur:
56 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Embout rail porteur tronçonné, blanc blanc
Les Atouts de l'article:
Embout rail porteur tronçonné, blanc en matière plastique. Un embout de fermeture sur un rail porteur TECTON diminue de 5 mm la longueur du rail à équiper de luminaires. Poids : 0,1 kg
Les Atouts de l'article:
Embout rail porteur tronçonné, blanc en matière plastique. Un embout de fermeture sur un rail porteur TECTON diminue de 5 mm la longueur du rail à équiper de luminaires. Poids : 0,1 kg


