Thorn - Embouts - TECTON T AK SEAL ENDCAP SR IP64 - 22171656

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • largeur - 53 mm

  • longueur - 17 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299518385

Réf. Sonepar

00019951838

Réf. Fournisseur

22171656

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

argent

largeur:

53 mm

longueur:

17 mm

hauteur:

8 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Embouts argent

Les Atouts de l'article:

Embouts de fermeture de rechange en TPE pour les couvre-joints TECTON T AK IP64 en argent. 2 pièces. Dimensions : 17 x 53 x 8 mm. Poids : 0,01 kg