Thorn - Embouts - TECTON T AK SEAL ENDCAP WH IP64 - 22171655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 53 mm
longueur - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299518378
Réf. Sonepar
00019951837
Réf. Fournisseur
22171655
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
53 mm
longueur:
17 mm
hauteur:
8 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Embouts blanc
Les Atouts de l'article:
Embouts de fermeture de rechange en TPE pour les couvre-joints TECTON T AK IP64 en blanc. 2 pièces. Dimensions : 17 x 53 x 8 mm. Poids : 0,01 kg
Les Atouts de l'article:
Embouts de fermeture de rechange en TPE pour les couvre-joints TECTON T AK IP64 en blanc. 2 pièces. Dimensions : 17 x 53 x 8 mm. Poids : 0,01 kg



