Thorn - Encastré mural à LED - KAVA - KAVA Q110 LED70-830 24V SRE SRE - 60816403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 70 lm
puissance du système - 1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 7.145 kg CO2 eq.
EAN
4053167229766
Réf. Sonepar
00019722976
Réf. Fournisseur
60816403
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
70 lm
puissance du système:
1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
122 mm
efficacité lumineuse:
70 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
29
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
sans
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
1...1 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
127 mm
hauteur/profondeur:
49 mm
longueur d’encastrement:
110 mm
largeur d'encastrement:
45 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
110 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1 mm²
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré mural à LED stableWhite ; lampe : 1 LED70-830 1 W ; répartition asymétrique de la lumière ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 70 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 70 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec diminution de 90 % du flux lumineux ; tension de l'unité de la platine à LED : 24 V DC ; durée de vie longue et sans entretien ; Puissance du luminaire: 1 W ; corps et réflecteur en aluminium, anodisé, couleur du cadre argent anodisé; montage rapide sans outil dans les murs creux et les boîtiers d'encastrement dans le béton par encliquetage du corps du luminaire ; luminaire avec câble de raccordement et raccord rapide, élément de raccord autotaraudeur fourni ; luminaire à filerie exempte d'halogène ; classe de protection III ; dimensions : 122 x 127 x 49 mm ; découpe murale : 110 x 110 mm ; poids : 0,08 kgNote : bloc d'alimentation (commutable) à commander séparément ; degré de protection IP20 (protégé du dépôt de poussière) cache en verre uniquement en combinaison avec les boîtier d'encastrement dans le béton, à commander séparément. Montage uniquement à l'intérieur dans des locaux ordinaires.





