Thorn - Ensemble p. détection de précipitations - LM-SN - 22154283

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Ensemble p. détection de précipitations - LM-SN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

  • système de bus LON - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798138813

Réf. Sonepar

00019813881

Réf. Fournisseur

22154283

Marque

Thorn

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

indice de protection (IP):

IP65

ZUMTOBEL - LUXMATE - Ensemble p. détection de précipitations

Les Atouts de l'article:

Appareil pour la détection de début et de fin de précipitations et la mesure de la durée de celles-ci. Valeur de mesure : présence de précipitations (pluie, neige, grêle, etc.), sortie : précipitation en cours = relais OFF (aussi avec UB = 0) ; pas de précipitation = relais ON, zone couverte par le capteur : 25 cm², taille des gouttes : Ø 0,2 mm, condition d'enclenchement : réglable, entre 1 et 15 occurrences sur une période de 50 secondes, temporisation à l'arrêt : réglable de 25 à 375 s. Charge sur les contacts : max. 230 Vca , 4 A ; tension de service : 24 Vca/cc ± 15 %, intensité : env. 70 mA, chauffage max. 1 A, température ambiante : de -25 °C à +55 °C. Degré de protection : IP65 selon norme DIN 40050, EMV : EN 61321-1 avec EN 61000-4-3, avec accessoire pour montage sur mât (Ø 34 - 50 mm), bornes de raccordement pour câble 4 x 0,25 mm² LiYCY.