Thorn - Ensemble p. mes. de la temp. extérieure - LM-ST - 22154284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798138844
Réf. Sonepar
00019813884
Réf. Fournisseur
22154284
Marque
Thorn
ZUMTOBEL - LUXMATE - Ensemble p. mes. de la temp. extérieure
Les Atouts de l'article:
Appareil pour la mesure de la température de l'air sans présence de gaz agressifs. Capteur de mesure : thermomètre à thermistance Pt 100, plage de mesure : de -30 °C à +70 °C, temps de réponse : 20 s, sortie : 4 à 20 mA, température ambiante : de -40 °C à +80 °C. Charge. max. 500 Ω (pour une tension de fonctionnement > 20 Vcc), degré de protection capteur/ circuit électronique: IP30 / IP65, tension de service : 12 à 30 Vcc, ampérage du circuit de mesure : env. 5 mA (10 V) / 3 mA (1 V). Dimensions : Ø 20 x 138 mm, poids : 0,35 kg, avec la protection contre les intempéries et les rayonnements (avec ventilateur et 5 m de câble) ; accessoire pour montage sur mât (Ø 30 - 50 mm ou plus avec collier de fixation fourni), avec câble de 5 m pour raccordement au coffret électrique de l'ensemble.
Les Atouts de l'article:
Appareil pour la mesure de la température de l'air sans présence de gaz agressifs. Capteur de mesure : thermomètre à thermistance Pt 100, plage de mesure : de -30 °C à +70 °C, temps de réponse : 20 s, sortie : 4 à 20 mA, température ambiante : de -40 °C à +80 °C. Charge. max. 500 Ω (pour une tension de fonctionnement > 20 Vcc), degré de protection capteur/ circuit électronique: IP30 / IP65, tension de service : 12 à 30 Vcc, ampérage du circuit de mesure : env. 5 mA (10 V) / 3 mA (1 V). Dimensions : Ø 20 x 138 mm, poids : 0,35 kg, avec la protection contre les intempéries et les rayonnements (avec ventilateur et 5 m de câble) ; accessoire pour montage sur mât (Ø 30 - 50 mm ou plus avec collier de fixation fourni), avec câble de 5 m pour raccordement au coffret électrique de l'ensemble.


