Thorn - Ensemble pour mesure d"anémomètrie - LM-SW - 22154286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798138851
Réf. Sonepar
00019813885
Réf. Fournisseur
22154286
Marque
Thorn
ZUMTOBEL - LUXMATE - Ensemble pour mesure d´anémomètrie
Les Atouts de l'article:
Appareil pour la mesure de la vitesse du vent sur un plan horizontal. Plage de mesure : 0,5....50 m/s, résolution : 0,1m/s, valeur d'enclenchement : 0,5 m/s, précision : ± 0,5 m/s ou ±3 % de la mesure. Principe de la mesure : étoile à coupelles/ circuit opto-électronique ; sortie : 4 à 20 mA, charge : max. 500 Ω (pour tension de service > 13 Vcc), tension de service : 9 à 30 Vcc ou 24 Vca/cc. Chauffage : 24 Vcc/ca, max. 20 W, température ambiante : de -30 °C à +70 °C, avec accessoire pour montage sur traverse, y compris 12 m de câble (6 x 0,25 mm² LiYCY) pour le raccordement au coffret électrique de l'ensemble, type de protection : IP 55.
Les Atouts de l'article:
Appareil pour la mesure de la vitesse du vent sur un plan horizontal. Plage de mesure : 0,5....50 m/s, résolution : 0,1m/s, valeur d'enclenchement : 0,5 m/s, précision : ± 0,5 m/s ou ±3 % de la mesure. Principe de la mesure : étoile à coupelles/ circuit opto-électronique ; sortie : 4 à 20 mA, charge : max. 500 Ω (pour tension de service > 13 Vcc), tension de service : 9 à 30 Vcc ou 24 Vca/cc. Chauffage : 24 Vcc/ca, max. 20 W, température ambiante : de -30 °C à +70 °C, avec accessoire pour montage sur traverse, y compris 12 m de câble (6 x 0,25 mm² LiYCY) pour le raccordement au coffret électrique de l'ensemble, type de protection : IP 55.


