Thorn - Ent. comm., comm./grad., comm./chang. 4x - LM-SxED - 22185326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9006210436876
Réf. Sonepar
00019043687
Réf. Fournisseur
22185326
Marque
Thorn
ZUMTOBEL - LUXMATE - Ent. comm., comm./grad., comm./chang. 4x
Les Atouts de l'article:
Appareil avec 4 entrées adressables pour intégrer un bouton-poussoir conventionnel d'éclairage, de commande de fenêtre, de store, d'écran, un bouton commutateur/inverseur, un détecteur de mouvement, une horloge de commutation ou un autre contacteur dans un système de gestion de l'éclairage et de gestion des pièces commandé par bus.En fonction de l'adressage d'une entrée, tous les acteurs d'une pièce ou d'un groupe d'acteurs de la pièce peuvent être activés. Utilisation comme : • entrée de commutation : brève activation d'un bouton-poussoir raccordé, changement entre les 2 ambiances "Absent 0" et "Présent 1" • entrée de commutation-gradation : brève activation d'un bouton-poussoir raccordé, changement entre les 2 ambiances "Absent 0" et "Présent 1". Longue activation du bouton-poussoir : l'éclairage est alternativement gradué vers le haut ou vers le bas.• entrée d'inversion de commutation : la fermeture d'un contacteur raccordé aux entrées "T1 / T2" déclenche l'appel de l'ambiance "Présent 1", l'ouverture d'un contacteur raccordé aux entrées "T3 / T4" déclenche l'appel de l'ambiance "Absent 0". Raccorder les contacteurs permaments aux bornes pontées "ON" et "OFF". L'entrée de l'appareil est équipée de deux bornes "ON" et "OFF".• entrée de commande des stores ou de l'écran : l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T1 / T2“ permet de démarrer les stores/écrans de la pièce et l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T<" de les arrêter. Activation plus longue (> 3s) : les stores/écrans se mettent en position fin de course ou de travail correspondante. L'appareil est équipé de 2 entrées "T>" et "T<".• entrée de commande de fenêtre : l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T>" permet d'ouvrir les fenêtres de la pièce et l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T<" de les fermer. Activation plus longue (> 3s) : les fenêtres se mettent en position fin de course. L'appareil est équipé de 2 entrées "T>" et "T<".L'alimentation se fait par une ligne de bus ; les lignes de bus se vissent à l'entrée de l'appareil. Montage dans un boîtier d'encastrement (Ø 60 mm, profondeur 42 mm), à l'arrière du commutateur ou du bouton-poussoir ; polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène, transparent. Les contacteurs sont de type à contact de commande sans potentiel, pour 15 Vcc minimum, à raccorder aux câbles de l'appareil. Dimensions : 41,2 x 28,2 mm, poids : 12 g
Les Atouts de l'article:
Appareil avec 4 entrées adressables pour intégrer un bouton-poussoir conventionnel d'éclairage, de commande de fenêtre, de store, d'écran, un bouton commutateur/inverseur, un détecteur de mouvement, une horloge de commutation ou un autre contacteur dans un système de gestion de l'éclairage et de gestion des pièces commandé par bus.En fonction de l'adressage d'une entrée, tous les acteurs d'une pièce ou d'un groupe d'acteurs de la pièce peuvent être activés. Utilisation comme : • entrée de commutation : brève activation d'un bouton-poussoir raccordé, changement entre les 2 ambiances "Absent 0" et "Présent 1" • entrée de commutation-gradation : brève activation d'un bouton-poussoir raccordé, changement entre les 2 ambiances "Absent 0" et "Présent 1". Longue activation du bouton-poussoir : l'éclairage est alternativement gradué vers le haut ou vers le bas.• entrée d'inversion de commutation : la fermeture d'un contacteur raccordé aux entrées "T1 / T2" déclenche l'appel de l'ambiance "Présent 1", l'ouverture d'un contacteur raccordé aux entrées "T3 / T4" déclenche l'appel de l'ambiance "Absent 0". Raccorder les contacteurs permaments aux bornes pontées "ON" et "OFF". L'entrée de l'appareil est équipée de deux bornes "ON" et "OFF".• entrée de commande des stores ou de l'écran : l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T1 / T2“ permet de démarrer les stores/écrans de la pièce et l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T<" de les arrêter. Activation plus longue (> 3s) : les stores/écrans se mettent en position fin de course ou de travail correspondante. L'appareil est équipé de 2 entrées "T>" et "T<".• entrée de commande de fenêtre : l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T>" permet d'ouvrir les fenêtres de la pièce et l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T<" de les fermer. Activation plus longue (> 3s) : les fenêtres se mettent en position fin de course. L'appareil est équipé de 2 entrées "T>" et "T<".L'alimentation se fait par une ligne de bus ; les lignes de bus se vissent à l'entrée de l'appareil. Montage dans un boîtier d'encastrement (Ø 60 mm, profondeur 42 mm), à l'arrière du commutateur ou du bouton-poussoir ; polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène, transparent. Les contacteurs sont de type à contact de commande sans potentiel, pour 15 Vcc minimum, à raccorder aux câbles de l'appareil. Dimensions : 41,2 x 28,2 mm, poids : 12 g
NoticePDF



