Thorn - Entrée capt. présence 4x, arm. distr. - LM-4AWS - 22154488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur en nombre de modules - 4
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798877118
Réf. Sonepar
00019887711
Réf. Fournisseur
22154488
Marque
Thorn
largeur en nombre de modules:
4
indice de protection (IP):
IP20
ZUMTOBEL - LUXMATE - Entrée capt. présence 4x, arm. distr.
Les Atouts de l'article:
Module d'entrée avec quatre entrées adressables indépendamment l'une de l'autre pour l'intégration de détecteurs de présence dans un système commandé par bus pour la gestion de l'éclairage et des pièces. Selon l'adressage de l'entrée toutes les commandes de stores d'une pièce ou un groupe déterminé de ces commandes peuvent être commandés : la fermeture ou l'ouverture d'une borne d'entrée sur un contacteur raccordé appelle le scénario défini (ambiance "Présence" et ambiance "Absence"). Appareil pour l'automatisation locale et centrale. Avec l'automatisation locale, l'ambiance "Absence" est appelée avec une temporisation de 10 minutes et un temps de fading d'une minute. Avec l'automatisation centrale, la temporisation et le temps de fading peuvent être réglés à volonté. Tension d'entrée de l'appareil 230 Vca, 50/60 Hz, montage sur rail standard de 35 mm selon norme EN 50022, dimension 4 TE de 17,5 mm ; matériau polycarbonate ignifugé exempt d'halogène, gris clair. Raccordement des lignes de bus et tension secteur par bornes à visser. Détecteurs de présence en version standard de 230 V, branchements sur bornes à visser à l'entrée de l'appareil.
Les Atouts de l'article:
Module d'entrée avec quatre entrées adressables indépendamment l'une de l'autre pour l'intégration de détecteurs de présence dans un système commandé par bus pour la gestion de l'éclairage et des pièces. Selon l'adressage de l'entrée toutes les commandes de stores d'une pièce ou un groupe déterminé de ces commandes peuvent être commandés : la fermeture ou l'ouverture d'une borne d'entrée sur un contacteur raccordé appelle le scénario défini (ambiance "Présence" et ambiance "Absence"). Appareil pour l'automatisation locale et centrale. Avec l'automatisation locale, l'ambiance "Absence" est appelée avec une temporisation de 10 minutes et un temps de fading d'une minute. Avec l'automatisation centrale, la temporisation et le temps de fading peuvent être réglés à volonté. Tension d'entrée de l'appareil 230 Vca, 50/60 Hz, montage sur rail standard de 35 mm selon norme EN 50022, dimension 4 TE de 17,5 mm ; matériau polycarbonate ignifugé exempt d'halogène, gris clair. Raccordement des lignes de bus et tension secteur par bornes à visser. Détecteurs de présence en version standard de 230 V, branchements sur bornes à visser à l'entrée de l'appareil.
NoticePDF



