Thorn - Entrée de câble noire - TECTON TE 500 BK - 22171628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299517876
Réf. Sonepar
00019951787
Réf. Fournisseur
22171628
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
ZUMTOBEL - TECTON - Entrée de câble noire
Les Atouts de l'article:
Set d’alimentation L500 noir en tôle d'acier profilée pour le raccordement électrique du chemin lumineux. Longueur du set d’alimentation optimisée pour les chemins lumineux entièrement équipés du système TECTON C. Borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande. Protection contre les contacts accidentels sur le profilé conducteur de courant et au niveau des embouts. Dimensions : 533 x 60 x 58 mm ; poids : 1,4 kg
Les Atouts de l'article:
Set d’alimentation L500 noir en tôle d'acier profilée pour le raccordement électrique du chemin lumineux. Longueur du set d’alimentation optimisée pour les chemins lumineux entièrement équipés du système TECTON C. Borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande. Protection contre les contacts accidentels sur le profilé conducteur de courant et au niveau des embouts. Dimensions : 533 x 60 x 58 mm ; poids : 1,4 kg



