Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thorn - Entrée universelle 4x arm. de distr. - LM-4UAS - 22154732

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur en nombre de modules - 4

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709079960

Réf. Sonepar

00019907996

Réf. Fournisseur

22154732

Réf. Commerciale

Thorn

largeur en nombre de modules:

4

indice de protection (IP):

IP20

ZUMTOBEL - LUXMATE - Entrée universelle 4x arm. de distr.

Les Atouts de l'article:

Entrée universelle 4x arm. de distr. avec quatre entrées adressables indépendantes l’une de l’autre pour l’intégration de boutons-poussoirs, commutateurs classiques, de détecteurs de mouvements, d’horloges de commutation ou d’autres contacteurs dans un système de gestion par bus de l’éclairage et des pièces. Possibilité de configuration libre réalisée par du personnel d’entretien autorisée. En fonction de l’adressage d’une entrée, tous les autres actuateurs d’une pièce ou un groupe d’actuateurs de la pièce peuvent être commandés. Tension d’entrée 230 Vca, 50/60 Hz, montage sur rail normalisé DIN de 35 mm selon EN 50022, dimension 4 TE à 17,5 mm ; matériau : polycarbonate ignifugé, exempt d’halogène, gris clair. Ligne de bus et d’alimentation sur le secteur vissables aux entrées de l’appareil. Contacteurs prévus pour au moins 230 Vca, câblages vissables aux entrées de l’appareil.