Thorn - Étrier de fixation - BORIS STIRRUP L (6 PCS) - 96634427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 219 mm
longueur - 364 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299227485
Réf. Sonepar
00019922748
Réf. Fournisseur
96634427
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
219 mm
longueur:
364 mm
hauteur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Jeu de 6 étriers pour BORIS 375 25000 840 ou BORIS 375 30000 840 avec 4 vis pour chaque étrier. Poids : 6 kg



