Thorn - Étrier de fixation - BORIS STIRRUP S (6 PCS) - 96634426

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 174 mm

  • longueur - 285 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299227478

Réf. Sonepar

00019922747

Réf. Fournisseur

96634426

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

174 mm

longueur:

285 mm

hauteur:

40 mm

THORNECO - BORIS - Étrier de fixation

Les Atouts de l'article:

Jeu de 6 étriers pour BORIS 300 13000 840 ou BORIS 300 19000 840 avec 4 vis pour chaque étrier.Poids : 3,4 kg